| メーカー | エクト | 型番 | MS-1100 |
|---|
| テープ長さ設定 | 30~999mm(1mm単位で変更可能) | 適用テープ | 幅:7~50mm、芯内径:76mm(3”)、外径:170mm以内 |
|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 材質 | スチール、プラスチック |
|---|
| サイズ | 137(W)×249(L)×156(H)mm | 重量 | 2.5kg |
|---|
| テープカット | 直線 | 使用環境 | 5℃~40℃(湿度RH80%以下) |
|---|
| 付属品 | 取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル | | |
|---|
| 自動送り、自動カット |
| 安全シャッター付 |
| カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 |
| クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 |
| メモリー機能・安全機能を搭載 |
| 軽作業から中型生産ラインに最適 |
| 7セグLEDデジタル3桁表示 |
| 設定長バックアップ |
| トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) |
| オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 |
| テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 |
| 機能性と整備性に優れた設計。 |
| 安全性能がある製品。 |
| 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。 |