基材に再生PET繊維を40%以上使用した環境にやさしいテープです
仕様
幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 25 |
---|
厚さ(mm) | 0.215 | 色 | 段ボール色 |
---|
材質 | 基材:再生PET繊維(40%以上含) 粘着剤:ゴム系 | 用途 | 段ボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封かん、梱包、粘着力を必要とする重梱包 |
---|
内芯径 | φ76mm(3”) | 粘着力 | 3.9N/10mm |
---|
引張強度 | 42N/10mm | 保持力 | 0.0mm |
---|
伸び | 6% | 展開力(N/10mm(g/10mm)) | 2.0(204) |
---|
タック(ボールNo.) | 32 | | |
---|
基材に再生PET繊維を40%以上使用した環境にやさしいテープです。 |
再生PET繊維を横系に、スフを縦系に使用した布テープです。 |
テープの上に字が書けます。 |
ダンボール、プラスチックケース等の梱包に。 |
紙芯は再生紙を使用しています。 |
販売価格 | 725円(税抜)/
798円(税込)
| カタログ価格 | 725円(税抜)/798円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
44 (2025/05/08 12:45現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
---|
カタログページ | 1692ページ |
---|