すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MJ-154

品名 : [太・極細字] 水性マーカー(ブルー)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番PUS103T.33
商品名プロパス・ウインドウインク色ブルー
線幅太:4.0mm
極細:0.4mm
全長138mm
軸径φ11mm厚さ15mm
材質軸:PP樹脂
ペン芯:(太)PE樹脂、(極細)POM樹脂
重量8.4g
入数1本
太字角芯+極細丸芯
ペン先に窓があるから、はみださない!
細く、文字書きに適した極細のペン先
文字を目立たせるマーキング用途の窓付きペン芯と、アンダーライン、文字書き用途にも適した極細タイプのプラペン芯のツインタイプです。
販売価格

100円(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/04 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1781ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MJ-151 [太・極細字] 水性マーカー(レッド)
    EA765MJ-152 [太・極細字] 水性マーカー(ピンク)
    EA765MJ-153 [太・極細字] 水性マーカー(グリーン)
    EA765MJ-154 [太・極細字] 水性マーカー(ブルー)
    EA765MJ-157 [太・極細字] 水性マーカー(ライトピンク)
    EA765MJ-158 [太・極細字] 水性マーカー(ライトイエロー)
    EA765MJ-159 [太・極細字] 水性マーカー(ライトグリーン)
    EA765MJ-160 [太・極細字] 水性マーカー(ライトブルー)
    EA765MJ-161 [太・極細字] 水性マーカー(ライトバイオレット)
    EA765MJ-162 [太・極細字] 水性マーカー(スモークレッド)
    EA765MJ-163 [太・極細字] 水性マーカー(スモークオレンジ)
    EA765MJ-164 [太・極細字] 水性マーカー(スモークグリーン)
    EA765MJ-165 [太・極細字] 水性マーカー(スモークブルー)
    EA765MJ-166 [太・極細字] 水性マーカー(スモークグレー)
    その他関連
    関連商品EA765MJ-141 : 5本組/太・極細字 水性マーカー
    関連商品EA765MJ-142 : 5本組/太・極細字 水性マーカー
    関連商品EA765MJ-143 : 5本組/太・極細字 水性マーカー
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1780ページ
    • エスコ便利カタログ1781ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top