すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572MJ-72

品名 : 3/8”(10mm)x152mm ピンポンチ(真鍮製)

真鍮仕様で対象物を傷つけません

仕様

先端径3/8”(10mm)全長152mm
材質真鍮重量(g)90
真鍮仕様で対象物を傷つけません
販売価格

2,280円(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/04 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0571ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572MJ-71 1/4”(6mm)x101mm ピンポンチ(真鍮製)
    EA572MJ-72 3/8”(10mm)x152mm ピンポンチ(真鍮製)
    EA572MJ-73 1/2”(13mm)x177mm ピンポンチ(真鍮製)
    EA572MJ-74 5/8”(16mm)x203mm ピンポンチ(真鍮製)
    EA572MJ-75 3/4”(19mm)x203mm ピンポンチ(真鍮製)
    EA572MJ-76 3/4”(19mm)x304mm ピンポンチ(真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※先端径×全長:3/8”(10mm)×152mm
    • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:3/8”(10mm)×152mm
    • エスコ便利カタログ570ページ
    • エスコ便利カタログ571ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top