すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MJ-402

品名 : [赤] ホワイトボードマーカー(ノック式/10本)

仕様

インク色赤入数10本
線幅中字(1.9mm)サイズ20×24×145mm
材質軸、ノック:再生PP
クリップ:PC
ペン先:ポリエステル繊維
内部部品:PP、POM、合成ゴム、鉄、ポリエステル繊維
ペン先の出し入れはボールペンのようにノックするだけ。
ノック式なのでキャップをなくさない。
片手でサッと使える。
販売価格

2,000円(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 10:01現在)

更新
商品入数10販売単位本
カタログページ1784ページ
バリエーション一覧
EA765MJ-401 [黒] ホワイトボードマーカー(ノック式/10本)
EA765MJ-402 [赤] ホワイトボードマーカー(ノック式/10本)
EA765MJ-411 [黒] 交換カートリッジ(10本)
EA765MJ-412 [赤] 交換カートリッジ(10本)
ウェブカタログ画像
10本入り
  • 10本入り

商品動画

  • エスコ便利カタログ1784ページ
  • エスコ便利カタログ1785ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top