すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BY-82

品名 : [8ポート] スイッチングハブ(ギガビット・PoE対応)

IEEE802.3at(PoE+)準拠、コンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ

仕様

メーカーサンワサプライ型番LAN-GIGAPOE85
ポート数8ポートポート構成1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+
端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)最大伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)PoE対応ポート出力【af規格】15.4W/1ポート(最大)
【at規格】30W/1ポート(最大)
全ポート合計130Wまで
PoE給電方式Alternative A適合LANケーブル【データ通信時】
UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)
【PoE通信時】
UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの
※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。
バッファメモリ192Kbytesスイッチファブリック16Gbps
最大パケット転送能力12MppsVCCI規格VCCI Class A
電源ACアダプタ入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
消費電力最大135WACアダプタケーブル長1.2m
電源ケーブル長1.5mサイズ240(W)×104(D)×29(H)mm
重量約697g材質メタル筐体
カラーブラック付属品専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、壁取り付け金具×2個、壁取り付け用ネジ×5個、 取扱説明書×1
全ポートIEEE802.3af/at準拠、全体で最大130Wの出力が可能
LANケーブルを用いて機器に電力を供給する、PoE対応スイッチングハブ
全ポートが1Gbps(1000Mbps)の通信速度に対応、ギガビットで高速データ転送
ストレートケーブル、クロスケーブルを自動認識する、AUTO-MDIX機能を搭載
接続していないポート、もしくは通信していないポートを自動で判別する省電力機能を搭載
内部の熱を効率よく逃すことのできるメタル筐体を採用
動作音が静かなファレンス仕様
スチール面に固定できる強力マグネット付き
販売価格

31,600円(税抜)/ 34,760円(税込)

カタログ価格

31,600円(税抜)/34,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 10:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA764BY-81 [5ポート] スイッチングハブ(ギガビット・PoE対応)
EA764BY-82 [8ポート] スイッチングハブ(ギガビット・PoE対応)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top