包装作業の効率アップが図れる手で切れる包装用OPP粘着テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.377 |
|---|
| 商品名 | ダンプロンテープ | サイズ | 50mm×50m |
|---|
| 厚さ | 0.1mm | 色 | 白 |
|---|
| 材質 | 基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 | 内芯径 | φ76mm(3”) |
|---|
| 粘着力 | 4N/10mm | 引張強度 | 21.2N/10mm |
|---|
| 保持力 | 0.4mm/30分 | 巻戻し力 | 3N/25mm |
|---|
| 伸び | 600% | 重量 | 255g |
|---|
| 梱包用 |
| ダンボール箱の包装や 紙箱などの角の補強に。 |
| テープの端に衝撃を与えるように切ってください。 |
| 販売価格 | 1,430円(税抜)/
1,573円(税込)
| カタログ価格 | 1,430円(税抜)/1,573円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/03/23 04:16現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1644ページ |
|---|
代替品