すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NE-25

品名 : 25mmx10m 両面テープ(超強力)

仕様

メーカー日東電工型番HJ-0240K
サイズ25mm×10m厚さ0.4mm
材質基材:不織布
粘着剤:アクリル系
用途金属パネルの接合、部品の固定に
内芯径76mm(3”)テープ色
粘着力10N/10mm
柔軟な不織布を基材として高接着性・耐熱性・保持性に優れたアクリル系粘着剤を含浸させた両面接着テープです。
不織布基材の厚手タイプ
150℃での耐熱保持が良好
販売価格

4,620(税抜)/ 5,082円(税込)

カタログ価格

4,620円(税抜)/5,082円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/06/22 13:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1489ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1488ページ
  • エスコ便利カタログ1489ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top