すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944NF-1

品名 : 10mmx50m 両面テープ(油面接着用)

油のついた面にもよくつく環境対応の低VOC両面テープ

仕様

メーカー日東電工型番OW-5016
サイズ幅:10mm
長さ:50m
厚さ:0.16mm
材質基材:不織布
粘着剤:無溶剤形アクリル系
用途自動車内装材やOA家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合わせ、プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに内芯径76mm(3”)
テープ色白粘着力7.75N/10mm
油面接着用
除去しきれない防錆油や、切削油などが付着したものへの接着に
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
VOC放散量を少なくした両面接着テープ
厚生労働省指定VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。
基材に不織布を使用しており、被着体へのなじみ、追従性が良好です。
販売価格

1,160円(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/10/29 01:51現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1441ページ
バリエーション一覧
EA944NF-1 10mmx50m 両面テープ(油面接着用)
EA944NF-2 15mmx50m 両面テープ(油面接着用)
EA944NF-3 20mmx50m 両面テープ(油面接着用)
EA944NF-4 30mmx50m 両面テープ(油面接着用)
EA944NF-5 50mmx50m 両面テープ(油面接着用)
ウェブカタログ画像
画像はEA944NF-3です。
  • 画像はEA944NF-3です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1440ページ
  • エスコ便利カタログ1441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top