すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944NF-13

品名 : 75mmx10m 両面テープ(位置決め調整用)

粘着剤表面に特殊樹脂によるストライプ状の凸部を設け、貼り合わせ時に位置調整ができ、その後の圧着でしっかり固定できる両面テープ

仕様

メーカー日東電工型番PT-0190FX
サイズ幅:75mm
長さ:10m
厚さ:0.13mm
材質基材:和紙
粘着剤:ゴム系
用途壁紙、クッションフロアなどの接着や、再剥離を要する場所に内芯径76mm(3”)
テープ色クリーム色粘着力位置調整機能なし:3.75N/10mm
位置調整機能あり:3.25N/10mm
粘着剤の表面に特殊樹脂で形成した凸構造を持つので、「位置調整(スライド)機能」と「接着特性」を両立できます。
基材には強度の高い和紙を使用し、凝集力の高い粘着剤を用いています。
そのため、使用後のテープをはがす際にちぎれにくく、粘着剤が残りにくい両面接着テープです。
のり残りし難く、再剥離性に優れています。
販売価格

4,690円(税抜)/ 5,159円(税込)

カタログ価格

4,690円(税抜)/5,159円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/11/05 14:08現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1442ページ
バリエーション一覧
EA944NF-11 25mmx10m 両面テープ(位置決め調整用)
EA944NF-12 50mmx10m 両面テープ(位置決め調整用)
EA944NF-13 75mmx10m 両面テープ(位置決め調整用)
ウェブカタログ画像
画像はEA944NF-12です。
  • 画像はEA944NF-12です。
  • 被着体別粘着力
  • 圧着力依存性

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1442ページ
  • エスコ便利カタログ1443ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top