すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944NJ-105

品名 : 50x0.13mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/

仕様

メーカー中興化成工業型番AGF-100FR
用途・ヒートシール機、真空包装機の離型
・樹脂成型などプレス工程の離型
・電気絶縁被覆
・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆
幅50mm
長さ10m総厚さ0.13mm
使用温度範囲-60~200℃粘着力180°剥離3.6N/10mm
引張強さ144N/10mm破壊電圧6kV
材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸)
粘着剤:シリコーン系
入数1巻
フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)の優れた非粘着性を活かしあらゆる用途に対応できます。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。
電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
手で切ることができます。
テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
UL510規格に合格しています。
食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
追加説明●非粘着性→テープ表面のみ非粘着性で貼り合わせ面は感圧粘着剤が塗布されております(2009/1/13)
販売価格

8,200円(税抜)/ 9,020円(税込)

カタログ価格

8,200円(税抜)/9,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/02 05:06現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1451ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944NJ-101 13x0.13mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-102 19x0.13mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-103 25x0.13mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-105 50x0.13mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-106 100x0.13mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-113 25x0.15mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-115 50x0.15mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-118 200x0.15mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-123 25x0.18mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-125 50x0.18mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-126 100x0.18mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-131 13x0.30mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-132 19x0.30mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-133 25x0.30mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-135 50x0.30mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1450ページ
    • エスコ便利カタログ1451ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top