すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NN-19

品名 : 19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)

電気・電子機器などの耐熱絶縁用途に活躍

仕様

メーカー日東電工型番No.360UL
19mm長さ20m
厚さ0.06mm材質基材:ポリイミドフィルム
粘着剤:シリコーン系
芯:プラスチック
用途部品実装リフロー工程、耐熱マスキング、2次電池電極絶縁、耐熱電気絶縁に引きはがし粘着力5.4N/19mm
引張強さ145N/19mm伸び65%
破壊電圧8.0kV電食係数1.00
入数1巻
電気絶縁性に優れています。
耐熱性に優れています。
推奨使用温度(連続使用):180℃
難燃性に優れています。
UL 510 FR取得
寸法安定性に優れています。
細幅加工に対応できます。
長尺対応が可能です。
販売価格

5,290(税抜)/ 5,819円(税込)

カタログ価格

5,290円(税抜)/5,819円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/05 03:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1444ページ
バリエーション一覧
EA944NN-12 12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)
EA944NN-19 19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)
EA944NN-25 25mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1444ページ
  • エスコ便利カタログ1445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top