耐熱性にも優れ、柔軟性にも優れたアセテート布粘着テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.5 |
|---|
| サイズ | 19mm×20m | 厚さ | 0.23mm |
|---|
| 材質 | 基材:アセテートクロス 粘着剤:アクリル系 | 用途 | トランス、コイルなどの巻き止め、外装、ワニス、ワックス処理を行う場合の結束に |
|---|
| カラー | ホワイト | 重量 | 80g |
|---|
| 引きはがし粘着力 | 5N/19mm | 引張強さ | 120N/19mm |
|---|
| 伸び | 20% | 破壊電圧 | 3kV |
|---|
| 電気絶縁用 |
| 手切れ性があり、作業性に優れています。 |
| 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 |
| 耐腐食性に優れています。 |
| 販売価格 | 1,230円(税抜)/
1,353円(税込)
| カタログ価格 | 1,230円(税抜)/1,353円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
115 (2025/12/17 16:44現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1494ページ |
|---|