耐熱性にも優れ、柔軟性にも優れたアセテート布粘着テープ
仕様
| メーカー | 日東シンコー | 型番 | No.156A |
|---|
| 用途 | 家電、車載ハーネス結束用 | 幅 | 19mm |
|---|
| 長さ | 30m | 厚さ | 全体:0.25mm 基材:0.18mm |
|---|
| 材質 | 基材:アセテートクロス 粘着剤:難燃性ゴム系 | 絶縁電圧 | 2.1kv |
|---|
| 引きはがし粘着力 | 9.0N | 引張強度 | 137N |
|---|
| 伸び | 23% | 重量 | 200g |
|---|
| 色 | 白 | | |
|---|
| 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ |
| 手切れ性が良好で作業性に優れています。 |
| 加熱処理により、粘着剤の凝集力が増し粘着力が向上します。 |
| UL認定の難燃性粘着テープです。UL 510 Flame retardant 取得。 |
| トランス・コイルの電気絶縁、偏向ヨークのフェライトシート貼り付けに |
| 販売価格 | 1,910円(税抜)/
2,101円(税込)
| カタログ価格 | 1,910円(税抜)/2,101円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/03/27 23:42現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
|---|
| カタログページ | 1444ページ |
|---|
代替品