すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NP-214B

品名 : 19mmx10m ビニールテープセット(8色-14巻/ケース入)

収納に便利なケース付

仕様

メーカー日東電工型番No.21※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉・クリアー(1巻)
・レッド(2巻)
・ブルー(1巻)
・イエロー(1巻)
・グリーン(1巻)
・ホワイト(2巻)
・ブラック(5巻)
・グレー(1巻)
ケース付
テープサイズ19mm×10m
厚さ0.19mm材質基材:塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用粘着力2.51N/19mm
引張強度71.9N/19mm内容14巻入
ケースサイズ内寸:120×155×80(H)mm
外寸:165×210×95(H)mm
耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性に優れています。
JIS C 2336適合品
脱鉛タイプ
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
カット性に優れ、手で切ることができます。
アイコン
販売価格

1,680(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/24 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1443ページ
その他関連
セット商品EA944NP-101 : 19mmx10m ビニールテープ(透明/1巻)
セット商品EA944NP-102 : 19mmx10m ビニールテープ(赤/1巻)
セット商品EA944NP-103 : 19mmx10m ビニールテープ(青/1巻)
セット商品EA944NP-104 : 19mmx10m ビニールテープ(黄/1巻)
セット商品EA944NP-105 : 19mmx10m ビニールテープ(緑/1巻)
セット商品EA944NP-106 : 19mmx10m ビニールテープ(白/1巻)
セット商品EA944NP-107 : 19mmx10m ビニールテープ(黒/1巻)
セット商品EA944NP-108 : 19mmx10m ビニールテープ(灰/1巻)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1442ページ
  • エスコ便利カタログ1443ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top