すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NP-38

品名 : 50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)

環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニルテープ

仕様

メーカー日東電工型番No.21S
サイズ50mm長さ20m
厚さ0.19mm材質基材:塩化ビニール
粘着剤:ゴム系
用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用カラーグレー
重量約1.04kg粘着力2.47N/19mm
引張強度68.2N/19mm入数4巻
電気絶縁性に非常に優れています。
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。
カット性に優れ、手で切ることができます。
初期粘着性に優れています。
配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336適合品
耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/03 03:24現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ0034ページ1443ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944NP-131 50mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)
    EA944NP-31 50mmx20m ビニールテープ(透明/4巻)
    EA944NP-32 50mmx20m ビニールテープ(赤/4巻)
    EA944NP-33 50mmx20m ビニールテープ(青/4巻)
    EA944NP-34 50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻)
    EA944NP-35 50mmx20m ビニールテープ(緑/4巻)
    EA944NP-36 50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)
    EA944NP-37 50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)
    EA944NP-38 50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)
    EA944NP-39 50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)
    EA944NP-132 50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)
    EA944NP-133 50mmx20m ビニールテープ(青/1巻)
    EA944NP-134 50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)
    EA944NP-135 50mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)
    EA944NP-136 50mmx20m ビニールテープ(白/1巻)
    EA944NP-137 50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)
    EA944NP-138 50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)
    EA944NP-139 50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)
    ウェブカタログ画像
    カラー:グレー(4巻入り)
    • カラー:グレー(4巻入り)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ34ページ
    • エスコ便利カタログ35ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top