すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NR-31

品名 : 50mmx18m 配管保護テープ(エンボス加工/アイボリー

各種配管の保温や保護、識別に

仕様

メーカーニトムズ型番J7083
幅(mm)50長さ(m)18
厚さ(mm)0.15材質塩化ビニール
用途各種配管の保温や保護、識別に内芯径35mm
テープ色アイボリー入数1巻
非粘着
表面にエンボス加工を施し、巻きやすく施工性に優れます。
曲折部にも簡単に施工できます。
屋外用
販売価格

475(税抜)/ 523円(税込)

カタログ価格

475円(税抜)/523円(税込)

在庫数

最新在庫: 76

(2026/04/29 13:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0034ページ1442ページ
ウェブカタログ画像
  • ※1巻入
  • エスコ便利カタログ34ページ
  • エスコ便利カタログ35ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top