耐熱性、離型性、機械的強度に優れることからヒートシール機器の耐熱離型に貢献
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.973UL-S |
|---|
| 商品名 | ニトフロン | 幅 | 50mm |
|---|
| 長さ | 10m | 総厚さ | 0.13mm |
|---|
| 材質 | 基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス 粘着剤:シリコーン系 | 用途 | 耐熱マスキング、ヒートシール、金型の離型に |
|---|
| 引張強度 | 240N/19mm | 使用温度範囲 | -60~200℃ |
|---|
| 180°粘着力 | 6.8N/19mm | 表面粗さRz | 6.1um |
|---|
| ガラスクロスに4フッ化エチレン樹脂(PTFE)のディスパージョンを含浸し、焼成加工したものを基材としています。 |
| 片面に表面処理を施し、シリコーン系粘着剤を塗布したテープは、優れた耐熱性と機械的強度を誇ります。 |
| UL510FRを取得しています。 |
| 離型性、滑り性に優れています。 |
| 高温保持性、寸法安定性に優れています。 |
| 非粘着面は電気特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、耐水性(撥水性)、非粘着性など、4フッ化エチレン樹脂が持つ優れた特性を備えています。 |
| 表面の凹凸が大きく、網目が強く転写されます。 |
| 販売価格 | 10,100円(税抜)/
11,110円(税込)
| カタログ価格 | 10,100円(税抜)/11,110円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
7 (2026/04/06 19:15現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
|---|
| カタログページ | 1451ページ |
|---|