すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944NZ-25

品名 : 25mmx50m ホールディングテープ

仕様

25mm長さ50m
厚さ0.07mm
(基材:0.038mm、粘着剤:0.032mm)
材質基材:ポリエステル
粘着剤:ゴム系
用途OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定に内芯径76mm(3”)
ライトブルー粘着力3.32N/10mm
引張強度70N/10mm保持力(mm/60分)0.2
重ね貼り粘着力(N/25mm)0.10巻戻し力(N/25mm)0.5
伸び100%入数1巻
被着体への汚染性が少ない
樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる
光や熱による劣化に強い
適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ
屋内用
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/10/09 09:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1486ページ
バリエーション一覧
EA944NZ-19 19mmx50m ホールディングテープ
EA944NZ-25 25mmx50m ホールディングテープ
EA944NZ-40 40mmx50m ホールディングテープ
EA944NZ-50 50mmx50m ホールディングテープ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1486ページ
  • エスコ便利カタログ1487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top