すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944PF-23A

品名 : 50mmx50m 表示テープ(われもの注意)

仕様

幅(mm)50長さ(m)50
厚さ(mm)0.14文字内容われもの注意
表示シール枚数250枚材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
内芯径φ76mm(3”)
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 94

(2026/03/23 05:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1642ページ
バリエーション一覧
EA944PF-21A 50mmx50m 表示テープ(取扱注意)
EA944PF-23A 50mmx50m 表示テープ(われもの注意)
EA944PF-24 50mmx50m 表示テープ(廃棄処分)
EA944PF-25 50mmx50m 表示テープ(納品書在中)
その他関連
オプションEA944N-6 : 50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)
オプションEA944N-12 : 50mm用 テープホルダー(カッター付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1642ページ
  • エスコ便利カタログ1643ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top