すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944PK-2

品名 : 50mmx50m ラインテープ(黄)

仕様

メーカーダイヤテックス型番TL-15-YE
商品名パイオランテープ幅50㎜
長さ50m厚さ0.19㎜
カラーイエロー粘着力19N/25mm
保持力<0.4㎜引張強度300N/50mm
引張伸度14%材質基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
入数1巻
耐久性、耐摩擦性、隠蔽性良好なラインテープ
工場・倉庫内のライン用に
フォークリフト等往来の多い場所に最適です。
丈夫で伸びにくく、直線をひきやすい基材(ポリエチレンクロス)
手切れ性があり作業性良好
販売価格

3,710円(税抜)/ 4,081円(税込)

カタログ価格

3,710円(税抜)/4,081円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/23 06:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2307ページ
バリエーション一覧
EA944PK-1 50mmx50m ラインテープ(白)
EA944PK-2 50mmx50m ラインテープ(黄)
その他関連
本体EA944SG-9 : 310x140x1000mm ラインテープディスペンサー(アルミ製)
本体EA944SG-10 : 380x180x1000mm ラインテープディスペンサー(スチール製)
本体EA944SG-9A : 310x140x1100mm ラインテープディスペンサー(アルミ製)
ウェブカタログ画像
品番別、各1巻入りです。
  • 品番別、各1巻入りです。
  • 本商品はイエローです。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2306ページ
  • エスコ便利カタログ2307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top