すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944RK-3

品名 : 50mmx1.27m グラスファイバーテープ(補修用

水に浸して巻くだけ
力の掛かる箇所の補修・補強に

仕様

幅(mm)50長さ(m)1.27
厚さ(mm)約0.8~1材質グラスファイバー、ポリウレタン樹脂
用途・鉄部・木部などの補修
・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修
・テーブルの脚など家具の補修
・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修
使用温度範囲-20~150℃
可使時間硬化時間:約20分
(ただし、作業可能時間は3~5分)
完全硬化時間約20分
付属品手袋
水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。
力の掛かる箇所の補修・補強に最適です。
研磨すれば塗料の上塗りが可能です。
耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
屋内外用
【使用方法】
・あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。
・手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。
・テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。
 水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。
・破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。
・テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。
・完全硬化するまで20分程度お待ちください。
・顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。
・テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。
【注意事項】
・表示の用途以外には使用しないでください。
・150℃を超えるところ、電気絶縁用、人体、輸送機器や極めて強い力が加わるところには使用しないでください。
・必ず付属の手袋を着用してから作業を行ってください。
・肌や目に付着した場合はすぐに洗い流し医師の診察を受けてください。
・本製品は黒顔料を練りこんでいます。
 また、粘着力も非常に強いため、衣類等に付着した場合、取りきることができない可能性があります。
・開封後、外気に触れますと硬化が始まりますので3~5分程度で作業を終えてください。
・硬化時間は気温によって変化します。
・内パッケージを開封した場合は保存できませんので使い切ってください。
・子供の手の届かないところで保管してください。
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/07/17 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1502ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top