すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944RS-31

品名 : 48mmx45.0m アルミダクトテープ(防水)[DUCK]

仕様

幅(mm)48長さ(m)45
厚さ(mm)0.10材質基材:アルミニウム
粘着剤:アクリル系
用途空調システムの設置や修理などに内芯径76mm(3”)
粘着力5.47N/10mm引張強度33.3N/10mm
手で切ることができます。
低温から高温まで幅広い場面で使用できます。
販売価格

3,270(税抜)/ 3,597円(税込)

カタログ価格

3,270円(税抜)/3,597円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/03/19 17:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0034ページ1436ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ34ページ
  • エスコ便利カタログ35ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top