すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944RS-47

品名 : 72mmx41.1m 万能ダクトテープ[DUCK]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

幅(mm)72長さ(m)41.1
厚さ(mm)0.17材質ポリエチレン、ゴム系
用途固定、接着、密閉、結束など内芯径76mm(3”)
手で簡単に切れます
凹凸のある表面にも使用できます
背面防水仕様
粘着力アップ
一時的な修理や日常的な修理のための定番テープです。
角や曲がり角、カーブを伴う難しいDIYにも最適です。
家庭、オフィス、建設現場など、さまざまな場所で活用できます。
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/26 09:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944RS-46
  • 品番

    EA944RS-46

  • コメント

    違い:幅・長さ等

バリエーション一覧
EA944RS-46 48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK]
EA944RS-47 72mmx41.1m 万能ダクトテープ[DUCK]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top