すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944RV-41

品名 : 101mmx 2.43m [超強力]防水補修テープ(クリア)

仕様

メーカー呉工業(KURE)型番1789
シリーズゴリラ(GORILLA)商品名ゴリラテープ エクストリーム ウォータープルーフ <クリア>
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉101.6mm
長さ2.43m厚さ0.75mm
クリア材質基材:伸縮性エラストマー
粘着剤:合成ポリマー
重量250g使用温度範囲-56~82℃
超極厚接着&超耐久仕様
補修箇所が目立たない「半透明タイプ」
超極厚の粘着剤が凹凸面にも強力に接着します。
水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも
圧倒的な耐久性を発揮します。
段差や曲面にもぴったりフィットします。
濡れた面、水中でも使用OK。
【使用できるもの】
・アウトドア用品 ・スポーツ用品 ・マリン用品 ・自動車用品 ・プラスチック製品 ・ビニール製品 ・雨どい ・トタン ・屋根・カーポート ・サイクルポート ・ルーフボックス ・タンク・容器 ・窓 など
【使用できないもの】
・特殊加工面 ・シリコーン・フッ素樹脂 ・油分を多く含んだ合成ゴム ・自動車のエンジンルームなど高温になる箇所 ・水道管やホースなど過度な圧力がかかる箇所 ・貴金属 ・高価格品
【使用方法】
ラベル、円形ラベルは保管の際に使用するので捨てないでください。
1:テープを貼る面の汚れや油分を落としてください。
2:補修箇所に対し余裕を持ったサイズに、ハサミなどで切ってください。
3:剥離フィルムを剥がし、シワやすき間に注意しながら貼ってください。
4:中心から端に向かって、テープ全体をしっかりと押しつけてください。
販売価格

4,150(税抜)/ 4,565円(税込)

カタログ価格

4,150円(税抜)/4,565円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/05/05 05:05現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA944RV-40 101mmx 3m [超強力]多用途防水補修テープ
EA944RV-41 101mmx 2.43m [超強力]防水補修テープ(クリア)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top