すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944SB-38

品名 : 38mmx 5m 粘着テープ(銅箔)

トタン屋根、雨どいの補修に

仕様

メーカーニトムズ型番J3160
38mm長さ5m
厚さ0.08mm材質基材:硬質銅箔
粘着剤:アクリル系
用途トタン屋根、雨どいの補修、緑青による屋根材、木材の化粧用途、各種高周波シールドに粘着力4.68N/10mm
硬質銅箔タイプ
屋内外用
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/26 17:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1452ページ
バリエーション一覧
EA944SB-38 38mmx 5m 粘着テープ(銅箔)
EA944SB-50 50mmx 5m 粘着テープ(銅箔)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1452ページ
  • エスコ便利カタログ1453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top