すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944SD-110

品名 : 50mmx 7m 軟質アルミ箔粘着テープ

ブロンズタイプのアルミテープ

仕様

メーカーニトムズ型番J3950
幅(mm)50長さ(m)7
厚さ(mm)0.1材質基材:軟質アルミ箔(0.05mm)
粘着剤:アクリル系
用途すき間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水・補修に内芯径76mm(3”)
テープ色ブロンズ粘着力6N/10mm
ブロンズタイプのアルミテープ
耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
屋外用
販売価格

1,270(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 79

(2026/03/26 14:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1453ページ

代替品

EA944SB-50
  • 品番

    EA944SB-50

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1452ページ
  • エスコ便利カタログ1453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top