すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944SD-50

品名 : 50mmx10m 粘着テープ(光沢アルミ箔)

ダクトや配管の被覆、保護用途に適しているアルミテープです

仕様

50mm長さ10m
厚さ0.1mm材質基材:アルミニウム箔
粘着剤:アクリル系
用途ダクトや配管の被覆・保護、保温材などの目地用、配線や部品などの固定用、アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに粘着力11.2N/10mm
引張強度34.4N/10mm光沢
伸び(%)8
アルミ箔の光沢面を表にした製品です。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有しています。
50μ厚軟質アルミ箔(JIS H 4160 A1N30H相当品)にアクリル系粘着剤を塗布した、離型紙付のアルミ箔粘着テープです。
軟質アルミ箔でどこでもきれいに貼れます。
追加説明●耐熱温度・・・約60℃
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/03/23 06:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1453ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944SC-50 50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔)
    EA944SC-75 75mmx10m 粘着テープ(アルミ箔)
    EA944SC-100 100mmx10m 粘着テープ(アルミ箔)
    EA944SC-2A 50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)
    EA944SC-3A 75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)
    EA944SC-4A 100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)
    EA944SD-50 50mmx10m 粘着テープ(光沢アルミ箔)
    EA944SD-75 75mmx10m 粘着テープ(光沢アルミ箔)
    EA944SD-100 100mmx10m 粘着テープ(光沢アルミ箔)
    EA944SD-2A 50mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)
    EA944SD-3 75mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)
    EA944SD-4A 100mmx50m 粘着テープ(光沢アルミ箔)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1452ページ
    • エスコ便利カタログ1453ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top