すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944SE-6

品名 : 50mmx 1m アルミテープ(耐熱)

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番09019
商品名マフラー耐熱テープ用途マフラーなどの高温部(150度以下)の亀裂・穴の補修に
サイズ50mm×1m厚さ0.130mm
粘着力5.54N/10mm引張強度54.90N/10mm
使用温度範囲-30~150℃材質基材:アルミ箔
粘着剤:アクリル系
入数1本
耐熱温度は150℃! マフラーのひび、穴あきを防ぐアルミテープ
テープを貼り付けるだけの簡単作業
耐熱性で高温部分の接着力は抜群
【使用上の注意】
・用途以外には使用しないでください。
・作業時、手指など切らないよう、保護手袋を着用する。
・簡易なジャッキアップでは大変な危険を伴うので、しっかりとしたジャッキスタンドを利用するか、リフトアップしてから使用する。
※150℃以上の高温部にはマフラー高耐熱テープ(EA944SE-8)をお使いください。
販売価格

1,150(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/04/02 05:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1453ページ
バリエーション一覧
EA944SE-6 50mmx 1m アルミテープ(耐熱)
EA944SE-7 100mmx 1m アルミテープ(耐熱)
その他関連
関連商品EA944SE-8 : 50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1452ページ
  • エスコ便利カタログ1453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top