すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944SE-71

品名 : 50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ

流し台など水まわりのすき間シールに

仕様

メーカーニトムズ型番J3130
幅(mm)50長さ(m)10
厚さ(mm)0.1材質基材:軟質アルミ箔(0.05mm)
粘着剤:アクリル系
用途流し台など水まわりのすき間シール、金属屋根、外壁などの防水・補修、空調ダクトの補修に内芯径76mm(3”)
テープ色シルバー粘着力7.9N/10mm
耐水性、耐候性に優れたアルミ素材
凹凸面や曲面にもピッタリフィット
屋外でも使用できます。
屋内外用
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/23 04:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1453ページ

代替品

EA944SC-50
バリエーション一覧
EA944SE-71 50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ
EA944SE-72 75mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ
EA944SE-73 100mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ
EA944SE-81 50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢)
EA944SE-82 75mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1452ページ
  • エスコ便利カタログ1453ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top