すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944SF-4

品名 : 100mmx30m アルミガラスクロス粘着テープ

仕様

100mm長さ30m
厚さ0.18mm材質基材:ガラスクロスアルミ箔
粘着剤:アクリル系
用途ダクト配管の保護、保温材の目地、配線や部品の固定用粘着力12.4N/10mm
引張強度240N/10mm耐熱温度約80℃
空調ダクトのシール、保温筒・グラスウールの固定・シールに。
凸凹面や曲面にぴったりフィット。
ガラスクロスアルミ箔にアクリル粘着剤を塗布した、離型紙付のアルミガラスクロス粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有しています。
基材強度が高いだけでなく、高級感のある貼り付け面が得られます。
追加説明●重量・・・1kg
販売価格

5,590(税抜)/ 6,149円(税込)

カタログ価格

5,590円(税抜)/6,149円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/29 19:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0034ページ1453ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944SF-38 38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ
    EA944SF-2 50mmx30m アルミガラスクロス粘着テープ
    EA944SF-3 75mmx30m アルミガラスクロス粘着テープ
    EA944SF-4 100mmx30m アルミガラスクロス粘着テープ
    EA944SF-50 50mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ
    EA944SF-75 75mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ34ページ
    • エスコ便利カタログ35ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top