すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944SG-112

品名 : φ76mm 〇型テープ (黒/100枚)

耐久性・耐摩耗性に優れています

仕様

直径(mm)76厚み(mm)0.08
色黒材質基材:ビニール
粘着剤:アクリル系
形状〇粘着力約19.2N/25mm
引張強度約17.1N/25mm使用温度範囲-40~82℃
入数100枚/1巻仕様粘着
進行方向や危険箇所の目印に最適です。
耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。
裏面に粘着加工を施しています。
アイコン
販売価格

3,490円(税抜)/ 3,839円(税込)

カタログ価格

3,490円(税抜)/3,839円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/23 08:55現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ2308ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944SG-111 φ76mm 〇型テープ (白/100枚)
    EA944SG-112 φ76mm 〇型テープ (黒/100枚)
    EA944SG-113 φ76mm 〇型テープ (緑/100枚)
    EA944SG-114 φ76mm 〇型テープ (赤/100枚)
    EA944SG-115 φ76mm 〇型テープ (青/100枚)
    EA944SG-116 φ76mm 〇型テープ (黄/100枚)
    ウェブカタログ画像
    ※1巻100枚入
    • ※1巻100枚入
    • ※画像はEA944SG-116で
    • エスコ便利カタログ2308ページ
    • エスコ便利カタログ2309ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top