すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944SG-123

品名 : 127mmx16.5m ライン保護テープ(滑止め付)

ラインテープを保護し、滑り止め効果を与えます

仕様

幅127mm長さ16.5m
厚み0.13mm材質基材:ビニール
粘着剤:アクリル系
色クリアー粘着力約5.3N/25mm
使用温度範囲-53~93℃
粘着式
剥離紙付
販売価格

11,700円(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/23 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ2307ページ
バリエーション一覧
EA944SG-121 76mmx16.5m ライン保護テープ(滑止め付)
EA944SG-122 100mmx16.5m ライン保護テープ(滑止め付)
EA944SG-123 127mmx16.5m ライン保護テープ(滑止め付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2306ページ
  • エスコ便利カタログ2307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top