厚みのあるポリエチレン基材のエッジ部分にテーパー加工を施した、耐久性に優れたフロアサインです
仕様
| 幅(mm) | 52 | 長さ(mm) | 152 |
|---|
| 厚み(mm) | 1.4 | 色 | 緑 |
|---|
| 形状 | + | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 |
|---|
| 粘着力 | 約13.9N/25mm | 使用温度範囲 | -15~70℃ |
|---|
| 入数 | 2枚 | 仕様 | 粘着 |
|---|
| 「5S」対策品 |
| 区画整理のマーキングに最適です。 |
| 表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。 |
| エッジはテーパー加工されており、キャスターへの衝撃やつまづきを軽減します。 |
| 剥離紙付 |
| 販売価格 | 1,230円(税抜)/
1,353円(税込)
| カタログ価格 | 1,230円(税抜)/1,353円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
9 (2026/11/02 06:14現在) |
|---|
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PACK |
|---|
| カタログページ | 2307ページ |
|---|