すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944TA-1A

品名 : 300mmx500m/18ミクロン ストレッチフィルム/6巻

仕様

幅×長さ300mm×500m厚さ18μm
芯内径φ76mm(3”)材質ポリエチレン
入数6巻
EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。
共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜
各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
販売価格

16,400円(税抜)/ 18,040円(税込)

カタログ価格

16,400円(税抜)/18,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/02 13:20現在)

更新
商品入数6販売単位箱

代替品

EA944TA-1B
バリエーション一覧
EA944TA-41A 500mmx400m/12ミクロン ストレッチフィルム/6巻
EA944TA-62A 300mmx500m/16ミクロン ストレッチフィルム/6巻
EA944TA-61A 500mmx300m/16ミクロン ストレッチフィルム/6巻
EA944TA-1A 300mmx500m/18ミクロン ストレッチフィルム/6巻
EA944TA-2A 500mmx300m/18ミクロン ストレッチフィルム/6巻
その他関連
関連商品EA944T-1 : 300-500mm ストレッチラップホルダー
関連商品EA944T-3 : φ76mm芯用 ストレッチラップホルダー
関連商品EA944T-4 : φ76mm ストレッチラップホルダー
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top