すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944TR-11

品名 : 50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX]

仕様

幅(mm)50長さ(m)1.5
厚さ(mm)0.4材質基材:ゴム
粘着剤:ゴム系
用途水道管の漏れ部分、雨漏りや雨水の浸入部分、割れたバケツなどの一時的な修理に内芯径76mm(3”)
耐熱温度-56℃~93℃
粘着力35N/10mm引張強度26.3N/10mm
屋内外用
水中でも強力粘着!『T-REX』強力防水補修テープ
柔軟性が非常に高く、曲面や凹凸面にも密着し水漏れを防止します(引張耐性:最大700%まで)
非常に厚いブチルベースの接着剤を使用しており、濡れた表面や水中でも強力に粘着します
紫外線抵抗力有
耐候性・防水性・耐熱性に優れています
販売価格

2,870(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 54

(2026/04/02 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1435ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1434ページ
  • エスコ便利カタログ1435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top