すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944VE-13

品名 : 13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

仕様

メーカー三ツ星ベルト商品名マックスタック(MAXTAC)フィルムテープ
用途高温・耐熱用途、非粘着用途、摺動(コンベヤの搬送物のガイド)用途、絶縁用途に13mm
長さ10m厚さ0.13mm
使用温度範囲-50~200℃表面色調
表面形状平面材質基材:PTFEフィルム
粘着剤:シリコーン系
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
耐熱性、非粘着性、耐薬品性、絶縁性などの性能に優れています。
シリコーン系粘着剤は、-50℃~+200℃ の温度領域における連続使用、+260℃までの断続使用に耐える事ができます。
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/14 01:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1451ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944VE-13 13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
    EA944VE-19 19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
    EA944VE-25 25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
    EA944VE-38 38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
    EA944VE-50 50x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
    EA944VF-13 13x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
    EA944VF-19 19x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
    EA944VF-25 25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
    EA944VF-38 38x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
    EA944VF-50 50x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1450ページ
    • エスコ便利カタログ1451ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top