すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944WA-1A

品名 : 900mmx150mx0.05mm 防錆フィルム(鉄用)

仕様

メーカーゼラスト(ZERUST)型番MYF-HS 2090S
仕様鉄専用幅(mm)900
厚み(mm)0.05長さ(m)150
カラーライトイエロー用途自動車部品、工作機械、金型等の鉄系部品に
気化性防錆剤を混練加工したポリエチレンフィルム
製品製造・保管・輸送工程における錆の形成を化学的に防ぎ、オイルやグリースが必要ないので大幅な作業効率の向上が行えます。
フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
販売価格

43,400円(税抜)/ 47,740円(税込)

カタログ価格

43,400円(税抜)/47,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 08:16現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1454ページ
バリエーション一覧
EA944WA-1A 900mmx150mx0.05mm 防錆フィルム(鉄用)
EA944WA-2A 1200mmx150mx0.05mm 防錆フィルム(鉄用)
EA944WA-11A 1200mmx150m 錆フィルム(鉄・非鉄両用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1454ページ
  • エスコ便利カタログ1455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top