すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945AD-7

品名 : 11.9x5.8mm ワイヤークリップ(100個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズL:16.0mm、L1:11.9mm
W:15.8mm、W1:8.9mm
H9.0mm、H1:5.8mm
入数100個
材質ナイロン66(UL94V-2取得)
粘着テープ付
ホワイト
取付は粘着テープ式で細線束のクランプに最適です。
販売価格

2,760(税抜)/ 3,036円(税込)

カタログ価格

2,760円(税抜)/3,036円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/19 17:54現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1177ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945AD-1A 8.0x2.8mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-2A 4.0x4.0mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-3A 5.1x3.8mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-4A 12.5x3.7mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-5A 14.8x5.5mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-6A 9.3x1.0mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-7A 11.9x5.8mm ワイヤークリップ(10個)
    EA945AD-1 8.0x2.8mm ワイヤークリップ(100個)
    EA945AD-2 4.0x4.0mm ワイヤークリップ(100個)
    EA945AD-3 5.1x3.8mm ワイヤークリップ(100個)
    EA945AD-4 12.5x3.7mm ワイヤークリップ(100個)
    EA945AD-5 14.8x5.5mm ワイヤークリップ(100個)
    EA945AD-7 11.9x5.8mm ワイヤークリップ(100個)
    ウェブカタログ画像
    100個入
    • 100個入
    • 100個入
    • L:16.0、L1:11.9、W:15.8、W1:8.9、H9.0、H1:5.8(mm)

    資料

    RoHS
    1. PDF
    2. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1176ページ
    • エスコ便利カタログ1177ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top