すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945AH-1308

品名 : M3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)

仕様

サイズM3ピッチ0.5
ねじ長8mm頭径5.2mm
頭部高さ2.5mm材質ポリカーボネート
カラー透明入数20個
並目ねじ
耐腐蝕、絶縁性
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 73

(2026/04/04 09:19現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1277ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945AH-1306 M3x 6mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1308 M3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1310 M3x10mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1312 M3x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1408 M4x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1410 M4x10mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1412 M4x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1414 M4x14mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1420 M4x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1425 M4x25mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1520 M5x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1530 M5x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1540 M5x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1620 M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1630 M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AH-1640 M6x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※20個入り
    • ※画像は代表画像です\n※20個入り
    • 単位:mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1276ページ
    • エスコ便利カタログ1277ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top