すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945AK-103

品名 : M 3 プラスチックナット(ナイロン/20個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ナイロン66サイズ(A)M3×0.5mm
サイズ(B)6.4mm厚み(C)2.7mm
サイズ(D)5.6mm入数20個
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
並目ねじ
RoHS対応品
ピッチ0.5
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/19 17:51現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1329ページ
バリエーション一覧
EA945AK-103 M 3 プラスチックナット(ナイロン/20個)
EA945AK-104 M 4 プラスチックナット(ナイロン/20個)
EA945AK-105 M 5 プラスチックナット(ナイロン/20個)
EA945AK-106 M 6 プラスチックナット(ナイロン/20個)
ウェブカタログ画像
入数は20個です。
  • 入数は20個です。
  • ※品番によりサイズ、入数が異なります。
  • ねじ系列表
  • A:M3×0.5mm、B:6.4mm、C:2.7mm、D:5.6mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1328ページ
  • エスコ便利カタログ1329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top