すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945AK-1306

品名 : M3 x 6mm 小ねじ(ナイロン/20本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質ナイロンサイズ(A)M3×0.5mm
ねじ長(B)6mm頭部高さ(C)2.5mm
頭径(D)5.25mm
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
入数20個
並目ねじ
RoHS対応品
ピッチ0.5
販売価格

230(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 17:20現在)

更新
商品入数20販売単位
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945AK-1306 M3 x 6mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1308 M3 x 8mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1310 M3 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1312 M3 x12mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1408 M4 x 8mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1410 M4 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1412 M4 x12mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1414 M4 x14mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1420 M4 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1425 M4 x25mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1520 M5 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1530 M5 x30mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1620 M6 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1630 M6 x30mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1640 M6 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1820 M8 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1830 M8 x30mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1840 M8 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    ウェブカタログ画像
    20個入りです。
    • 20個入りです。
    • ※品番によりサイズ、入数が異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top