すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945AK-1308

品名 : M3 x 8mm 小ねじ(ナイロン/20本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズM3ピッチ0.5
ねじ長8mm頭径5.2mm
頭部高さ2.5mm材質ナイロン66
入数20個
並目ねじ
RoHS対応品
販売価格

260(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 17:14現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1278ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945AK-1306 M3 x 6mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1308 M3 x 8mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1310 M3 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1312 M3 x12mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1408 M4 x 8mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1410 M4 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1412 M4 x12mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1414 M4 x14mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1420 M4 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1425 M4 x25mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1520 M5 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1530 M5 x30mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1620 M6 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1630 M6 x30mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1640 M6 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1820 M8 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1830 M8 x30mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    EA945AK-1840 M8 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※20個入り
    • ※画像は代表画像です\n※20個入り
    • A:M3×0.5mm  B:8mm\nC:2.5mm  D:5.2mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1278ページ
    • エスコ便利カタログ1279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top