すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945AP-106

品名 : M 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)

仕様

材質ポリカーボネート
(+)ナベ頭
ねじサイズM3×10入数50
並目ねじ
全ねじ
ピッチ0.5
販売価格

705円(税抜)/ 776円(税込)

カタログ価格

705円(税抜)/776円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/02 18:52現在)

更新
商品入数50販売単位袋
カタログページ1277ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945AP-101 M 2 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)
    EA945AP-102 M 2 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)
    EA945AP-103 M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)
    EA945AP-104 M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)
    EA945AP-105 M 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)
    EA945AP-106 M 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)
    EA945AP-107 M 3 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)
    EA945AP-108 M 4 x 6mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)
    EA945AP-109 M 4 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)
    EA945AP-110 M 4 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)
    EA945AP-111 M 5 x 6mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)
    EA945AP-112 M 5 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)
    EA945AP-113 M 5 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/25本)
    EA945AP-114 M 6 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    EA945AP-115 M 6 x20mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/20本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1276ページ
    • エスコ便利カタログ1277ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top