すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945AS-301

品名 : M5x10mm 六角ボルト(PEEK/1本)

仕様

用途OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などにサイズM5×10mm
ピッチ0.8頭対辺8mm
材質PEEK連続使用温度260℃
難燃性UL94 V-0ねじり破断トルク0.96N・m
引張破断荷重1234N入数1本
並目ねじ
全ねじ
半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック
耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。
RoHS2対応
販売価格

420円(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 04:09現在)

更新
商品入数1販売単位袋
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945AS-301 M5x10mm 六角ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-302 M5x15mm 六角ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-303 M5x20mm 六角ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-304 M5x30mm 六角ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-305 M6x10mm 六角ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-306 M6x15mm 六角ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-307 M6x20mm 六角ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-308 M6x30mm 六角ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-309 M8x10mm 六角ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-310 M8x15mm 六角ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-311 M8x20mm 六角ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-312 M8x30mm 六角ボルト(PEEK/1本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • M:M5  L:10mm\nB:8mm  H:3.5mm

    資料

    その他資料
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top