すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945AT-106

品名 : M 6 平ワッシャー(FRP/1本)

仕様

呼びM6内径6.4mm
外径12.5mm厚み1.5mm
材質FRP入数1個
販売価格

440円(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 05:05現在)

更新
商品入数1販売単位袋
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945AT-105 M 5 平ワッシャー(FRP/1本)
    EA945AT-106 M 6 平ワッシャー(FRP/1本)
    EA945AT-108 M 8 平ワッシャー(FRP/1本)
    EA945AT-110 M10 平ワッシャー(FRP/1本)
    EA945AT-112 M12 平ワッシャー(FRP/1本)
    EA945AT-116 M16 平ワッシャー(FRP/1本)
    EA945AT-120 M20 平ワッシャー(FRP/1本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top