すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945BC-125

品名 : M12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

仕様

メーカーサンライズ工業型番SC12150
用途ベンチ・手摺りの固定、電気工事、空調工事、配管工事などねじサイズM12
胴体外径12.0mm全長150mm
ねじ長さ35mm下穴径12.7mm
穿孔深さ55mm埋込深さ45mm
最大取付物厚さ92mm最大荷重引抜:14.70kN(試験値)
せん断:18.62kN(試験値)
許容荷重引抜:2.45kN(長期)
せん断:8.27kN(長期)
締付けトルクの目安47N・m
材質ステンレス(SUS304)入数2本
芯棒打ち込み式
本体に挿入された芯棒をハンマーで打込むことにより本体先端が拡張し、コンクリート孔壁に固着します。
施工に特殊な工具を必要としません。
本体外径がねじサイズと同じなので、他の拡張式アンカーと比べ細いドリルで穿孔できます。
本体外径がねじサイズと同じなので、取付物の上から施工でき、位置ずれの問題が発生しません。
芯棒を本体頂部に接するまで打込むことにより施工の完了が確認できるので、施工管理が容易です。
販売価格

2,730円(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/02 05:06現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1240ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945BC-61 M6x 45mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-62 M6x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-81 M8x 50mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-82 M8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-101 M10x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-102 M10x 80mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-103 M10x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-104 M10x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-105 M10x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-121 M12x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-122 M12x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-123 M12x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-124 M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-125 M12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-161 M16x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-162 M16x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-163 M16x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    EA945BC-164 M16x190mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1240ページ
    • エスコ便利カタログ1241ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top