すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945BJ-12

品名 : M12x 50mm 雌ねじアンカー(10本)

仕様

メーカーサンライズ工業型番TN1250
用途電気工事、空調工事、配管工事などねじサイズM12
胴体外径16.0mm全長50mm
ねじ長さ22.0mm下穴径16.5mm
穿孔深さ50mm埋込深さ50mm
最大荷重引抜:22.64kN(試験値)許容荷重引抜:4.21kN(長期)
締付けトルクの目安47N・m入数10本
内部コーン打ち込み式
雌ねじを持つ本体内部にセットされたコーンを打ち込むことにより、アンカー先端が拡張しコンクリート孔壁に固着します。
取付物を取り除いた後の施工面は突起物などがないので、短期間の機材施設など後利用の施工工事に最適です。
取付物の固定には、さまざまな種類のボルトの中から最適なものが選択でき、全ねじボルトを利用すれば配管・ダクト管の懸垂ができます
電気亜鉛メッキ
販売価格

775円(税抜)/ 853円(税込)

カタログ価格

775円(税抜)/853円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/11/02 06:14現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1240ページ
バリエーション一覧
EA945BJ-6 M6x 25mm 雌ねじアンカー(10本)
EA945BJ-8 M8x 30mm 雌ねじアンカー(10本)
EA945BJ-10 M10x 40mm 雌ねじアンカー(10本)
EA945BJ-12 M12x 50mm 雌ねじアンカー(10本)
EA945BJ-16 M16x 60mm 雌ねじアンカー(4本)
その他関連
オプションEA945BL-40 : 雌ねじアンカー用打込棒(M12・W1/2"用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1240ページ
  • エスコ便利カタログ1241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top