すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945BL-31

品名 : 雌ねじアンカー用打込棒(M10・W3/8"-40mm用)

仕様

適用サイズM10・W3/8”(40mm)全長127mm
胴体長さ100mm
販売価格

2,190円(税抜)/ 2,409円(税込)

カタログ価格

2,190円(税抜)/2,409円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/02 05:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1240ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945BL-20 雌ねじアンカー用打込棒(M6・W1/4"用)
    EA945BL-25 雌ねじアンカー用打込棒(M8・W5/16"用)
    EA945BL-30 雌ねじアンカー用打込棒(W3/8"-30mm用)
    EA945BL-31 雌ねじアンカー用打込棒(M10・W3/8"-40mm用)
    EA945BL-40 雌ねじアンカー用打込棒(M12・W1/2"用)
    EA945BL-50A 雌ねじアンカー用打込棒(M16・W5/8"用)
    その他関連
    オプションEA945BJ-10 : M10x 40mm 雌ねじアンカー(10本)
    オプションEA945BK-10 : M10x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    オプションEA945BK-31 : W3/8"x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    オプションEA945BT-10 : M10x 40mm 雌ねじアンカー (50本)
    オプションEA945BT-31 : W3/8x40mm 雌ねじアンカー (50本)
    オプションEA945BV-10 : M10x 40mm 雌ねじアンカー (ステンレス製/50本)
    本体EA945BJ-10 : M10x 40mm 雌ねじアンカー(10本)
    本体EA945BK-10 : M10x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    本体EA945BK-31 : W3/8"x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)
    本体EA945BT-10 : M10x 40mm 雌ねじアンカー (50本)
    本体EA945BT-31 : W3/8x40mm 雌ねじアンカー (50本)
    本体EA945BV-10 : M10x 40mm 雌ねじアンカー (ステンレス製/50本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1240ページ
    • エスコ便利カタログ1241ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top