すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945CB-8

品名 : 8mm ボード用ターンナット(10個)

仕様

全長27.5mmナット長21mm
下穴径12.7mmフランジ長15mm
ねじ径M8最小ねじ長20mm+取付物厚
材質ナット:亜鉛(ユニクロメッキ)
フランジ:ステンレス(SUS304)
入数10個
薄鋼板中空用
手が届かない所へもしっかり締結。
フランジとナットが一つになったターンナット
フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結
サッシやドア、スチール家具、自動車ボディ等への取り付けに最適
販売価格

1,460(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/13 22:33現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1240ページ
バリエーション一覧
EA945CB-4 4mm ボード用ターンナット(10個)
EA945CB-5 5mm ボード用ターンナット(10個)
EA945CB-6 6mm ボード用ターンナット(10個)
EA945CB-8 8mm ボード用ターンナット(10個)
ウェブカタログ画像
※10個入り
※画像は代表画像です
  • ※10個入り\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1240ページ
  • エスコ便利カタログ1241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top